Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8726441863430
Cod. Produttore
8726441863430
Cod. EAN
4052075194562

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a sospensione 4000K 87W statica reflector mirror finish d+i
Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da: Corpo in alluminio estruso, testate in alluminio pressofuso, rosone in lamiera d\'acciaio, verniciato a polveri / Le passerelle strette con spazi intermedi aperti conferiscono agli apparecchi un design leggero e unico / Diffusione della luce diretta / indiretta / Inserto luminoso con riflettori a sfaccettature sferiche ad alta brillantezza in alluminio per la massima intensità luminosa e una resa cromatica neutrale / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m) e attacco a soffitto / Fissaggio senza attrezzi del corpo dell\'apparecchio alla sospensione a filo tramite clip / L\'apparecchio è alimentato tramite sospensione a filo, non sono necessari cavi aggiuntivi / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Versione in colori speciali disponibile su richiesta / Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com

Produttore

SMALL PL L 78 S/C 840 GR9006 RE