Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221839101241
Cod. Produttore
221839101241
Cod. EAN
8016535086497

Informazioni di prodotto

SLIMCOVER WHITE 1839 M8 55W CELLDD BIA

Documentazione tecnica

SLIMCOVER WHITE 1839 M8 55W CLD-D-DIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

altezza/profondità

71 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

87 mm

lunghezza

1220 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

programmabile

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

SLIMCOVER WHITE 1839 M8 55W CLD-D-D