Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221837101241
Cod. Produttore
221837101241
Cod. EAN
8016535086428

Informazioni di prodotto

SLIMCOVER WHITE 1837 M4 27W CELLDD BIA

Documentazione tecnica

altezza/profondità

71 mm

lunghezza

650 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

87 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

programmabile

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

SLIMCOVER WHITE 1837 M4 27W CLD-D-D