Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218371000
Cod. Produttore
2218371000
Cod. EAN
8016535086404

Informazioni di prodotto

SLIMCOVER WHITE 1837 M4 27W CELL BIA

Documentazione tecnica

larghezza

87 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

650 mm

altezza/profondità

71 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

SLIMCOVER WHITE 1837 M4 27W CLD BIA