Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216941300
Cod. Produttore
2216941300
Cod. EAN
8016535087753

Informazioni di prodotto

SLIM LEX 5 SMALL 1694 LED12W 3K CELL BIA

Documentazione tecnica

SLIM LEX 5 SMALL 1694 LED12W 3K CLDPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

larghezza

172 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

172 mm

altezza/profondità

40 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SLIM LEX 5 SMALL 1694 LED12W 3K CLD