Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221694110957
Cod. Produttore
221694110957
Cod. EAN
8016535086947

Informazioni di prodotto

SLIM LEX 5 1694 18W 4K CLD CELL-E 3H BIA

Documentazione tecnica

altezza/profondità

40 mm

larghezza

224 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

224 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

SLIM LEX 5 1694 18W 4K CLD-E 3H BIA