Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216931400
Cod. Produttore
2216931400
Cod. EAN
8016535087722

Informazioni di prodotto

SLIM LEX 4 SMALL 1693 LED12W 4K CELL BIA

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

172 mm

altezza/profondità

40 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SLIM LEX 4 SMALL 1693 LED12W 4K CLD