Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2215951100
Cod. Produttore
2215951100
Cod. EAN
8016535157210

Informazioni di prodotto

SLIM LEX 2.0 1595 18W 3K CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

altezza/profondità

32 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

224 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

SLIM LEX 2.0 1595 18W 3K CLD BIA