Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218281200
Cod. Produttore
2218281200
Cod. EAN
8016535094331

Informazioni di prodotto

SLIM 3 1828 RIGATO 31W 4K CLD CELLD BIA

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

Produttore

SLIM 3 1828 RIGATO 29W 4K CLD CELLD