Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218281800
Cod. Produttore
2218281800
Cod. EAN
8016535104641

Informazioni di prodotto

SLIM 3 1828 RIGATO 17W 4K CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

SLIM 3 1828 RIGATO 20W 4K CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

400 mm

lunghezza

605 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SLIM 3 1828 RIGATO 20W 4K CLD BIA