Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8789491693470
Cod. Produttore
8789491693470
Cod. EAN
4052075140958

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a sospensione 4000K 63W statica diffusore in opale d+i
Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da: Corpo in alluminio estruso anodizzato (EV1), testate in alluminio pressofuso, verniciati / Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un\'alta uniformità della luce / Diffusione della luce diretta / indiretta / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone / Versione in colori speciali disponibile su richiesta / Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com

larghezza

90 mm

fattore di potenza

0.83

altezza/profondità

85

sezione del conduttore

1.5

lunghezza del pendolo

150 mm

numero di poli

3

sospensione fornita

adatto per potenza lampada

57

prestazioni del sistema

63

flusso luminoso effettivo

5850 lm

temperatura del colore

4000 K

lunghezza

1132 mm

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

resistenza agli urti

IK07

tipo di collegamento

morsetto a innesto

classe di protezione

I

uscita della luce

diretto/indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP30

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

argento

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC

Produttore

SL789LED PL 63W 4K DRIV. PMMA ANOD