Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8787561486410
Cod. Produttore
8787561486410
Cod. EAN
4052075123647

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio da incasso 4000K 34W DALI microprisma
Apparecchio LED da incasso per interni, composti da: Corpo in profilo di alluminio estruso anodizzato (EV1) o verniciato a polvere, testate in alluminio pressofuso, verniciato a polvere / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Punti di alimentazione selezionabili in modo flessibile / Completo dei necessari accessori per il montaggio ad incasso / Dimmerabile DALI / Versione in colori speciali disponibile su richiesta / Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com

lunghezza

1145 mm

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

lunghezza di montaggio

1136 mm

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità di inserimento

125 mm

fattore di potenza

0.81

adatto per potenza lampada

31

prestazioni del sistema

34 W

flusso luminoso effettivo

3280 lm

adatto per montaggio a incasso

adatto per fissaggio a soffitto

larghezza

87 mm

larghezza di montaggio

74 mm

altezza/profondità

85 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

con corpo luminoso

numero di poli

5

sezione del conduttore

1.5

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

tipo di collegamento

morsetto a innesto

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

I

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP30

materiale della copertura

plastica strutturata

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

bianco

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

Produttore

SL787LED RE M 34 S/A 840 WH9016 DAL