Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8787591606410
Cod. Produttore
8787591606410
Cod. EAN
4052075123760

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio da incasso 4000K 43W DALI diffusore in opale
Apparecchio LED da incasso per interni, composti da: Corpo in profilo di alluminio estruso anodizzato (EV1) o verniciato a polvere, testate in alluminio pressofuso, verniciato a polvere / Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un\'alta uniformità della luce / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Punti di alimentazione selezionabili in modo flessibile / Completo dei necessari accessori per il montaggio ad incasso / Dimmerabile DALI / Versione in colori speciali disponibile su richiesta / Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com

altezza/profondità di inserimento

125 mm

numero di poli

5

larghezza di montaggio

74 mm

sezione del conduttore

1.5

lunghezza

1425 mm

larghezza

87 mm

altezza/profondità

85 mm

lunghezza di montaggio

1416 mm

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

prestazioni del sistema

43 W

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a incasso

adatto per potenza lampada

39

apparecchio di servizio incluso

fattore di potenza

0.81

flusso luminoso effettivo

3860 lm

temperatura del colore

4000 K

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di collegamento

morsetto a innesto

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK07

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

grado di protezione (IP)

IP30

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

ripartizione della luce

simmetrico

classe di protezione

I

Produttore

SL787LED EB 43W 4K DALI PMMA RAL901