Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8764251253370
Cod. Produttore
8764251253370
Cod. EAN
4052075148466

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a sospensione 3000K 28W statica diffusore in opale
Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da: Corpo in alluminio estruso anodizzato (EV1), testate in alluminio pressofuso, verniciati / Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un\'alta uniformità della luce / Diffusione diretta della luce / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone / Versione in colori speciali disponibile su richiesta / Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com

altezza/profondità

95

fattore di potenza

0.86

larghezza

40 mm

lunghezza

1132 mm

adatto per potenza lampada

25

prestazioni del sistema

28

flusso luminoso effettivo

2740 lm

temperatura del colore

3000 K

sospensione fornita

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

sezione del conduttore

1.5

numero di poli

3

lunghezza del pendolo

150 mm

tipo di collegamento

morsetto a innesto

classe di protezione

I

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP30

resistenza agli urti

IK05

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

uscita della luce

diretto/indiretto

colore della scatola

argento

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

ripartizione della luce

simmetrico

Produttore

SL764LED PL M 28 S/A 830 GREV1 OPH