Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8764251316370
Cod. Produttore
8764251316370
Cod. EAN
4052075148619

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a sospensione 3000K 35W DALI diffusore in opale
Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da: Corpo in alluminio estruso anodizzato (EV1), testate in alluminio pressofuso, verniciati / Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un\'alta uniformità della luce / Diffusione diretta della luce / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone / Dimmerabile DALI / Versione in colori speciali disponibile su richiesta / Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com

larghezza

40 mm

altezza/profondità

95

fattore di potenza

0.86

lunghezza

1412 mm

sospensione fornita

temperatura del colore

3000 K

adatto per luce d’emergenza

adatto per potenza lampada

32

prestazioni del sistema

35

flusso luminoso effettivo

3430 lm

lunghezza del pendolo

150 mm

numero di poli

5

adatto per numero di corpi luminosi

1

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

sezione del conduttore

1.5

tipo di tensione

AC/DC

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

argento

tipo di collegamento

morsetto a innesto

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

resistenza agli urti

IK05

uscita della luce

diretto/indiretto

classe di protezione

I

materiale della copertura

plastica opalina

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP30

Produttore

SL764LED PL L 35 S/A 830 GREV1 DALI