Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8764561403410
Cod. Produttore
8764561403410
Cod. EAN
4052075161953

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio da incasso 4000K 42W statica microprisma
Apparecchio LED da soffitto per interni, costituito da: Corpo in alluminio estruso, testate in alluminio pressofuso, verniciato a polveri / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione diretta della luce / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Punti di alimentazione selezionabili in modo flessibile / Completo dei necessari accessori per il montaggio ad incasso / Versione in colori speciali disponibile su richiesta / Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com

tensione nominale

220 V

adatto per numero di corpi luminosi

1

con corpo luminoso

sezione del conduttore

1.5

numero di poli

3

altezza/profondità di inserimento

100 mm

lunghezza di montaggio

1137 mm

lunghezza

1148 mm

larghezza di montaggio

44 mm

larghezza

56 mm

fattore di potenza

0.83

altezza/profondità

60 mm

adatto per potenza lampada

38

prestazioni del sistema

42 W

flusso luminoso effettivo

3870 lm

adatto per montaggio a incasso

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

4000 K

apparecchio di servizio incluso

tipo di collegamento

morsetto a innesto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP30

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

plastica strutturata

colore della scatola

bianco

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

Produttore

SL764LED EB 42W 4K DRIV. PRISM RAL9