Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8764651503470
Cod. Produttore
8764651503470
Cod. EAN
4046075047645

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a plafone 4000K 53W statica diffusore in opale
Apparecchio LED a plafone per interni, costituito da: Corpo in alluminio estruso anodizzato (EV1), testate in alluminio pressofuso, verniciati / Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un\'alta uniformità della luce / Diffusione diretta della luce / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Punti di alimentazione selezionabili in modo flessibile / Versione in colori speciali disponibile su richiesta / Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com

adatto per potenza lampada

48

prestazioni del sistema

53 W

altezza/profondità

95 mm

flusso luminoso effettivo

5720 lm

lunghezza

1412 mm

larghezza

40 mm

adatto per fissaggio a soffitto

numero di poli

3

adatto per numero di corpi luminosi

1

sezione del conduttore

1.5

temperatura del colore

4000 K

fattore di potenza

0.83

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

adatto per applicazione

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di collegamento

morsetto a innesto

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

I

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

materiale della copertura

plastica opalina

uscita della luce

diretto/indiretto

tipo di tensione

AC

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP30

Produttore

SL764LED AB 53W 4K DRIV. PMMA 35 AN