Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8764651503370
Cod. Produttore
8764651503370
Cod. EAN
4052075148923

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a plafone 3000K 53W statica diffusore in opale
Apparecchio LED a plafone per interni, costituito da: Corpo in alluminio estruso anodizzato (EV1), testate in alluminio pressofuso, verniciati / Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un\'alta uniformità della luce / Diffusione diretta della luce / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Punti di alimentazione selezionabili in modo flessibile / Versione in colori speciali disponibile su richiesta / Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com

apparecchio di servizio incluso

sezione del conduttore

1.5

larghezza

40 mm

lunghezza

1412 mm

altezza/profondità

95 mm

flusso luminoso effettivo

5540 lm

temperatura del colore

3000 K

prestazioni del sistema

53 W

numero di poli

3

fattore di potenza

0.83

adatto per potenza lampada

48

adatto per applicazione

con corpo luminoso

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

220 V

tipo di collegamento

morsetto a innesto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP30

uscita della luce

diretto/indiretto

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

plastica opalina

colore della scatola

argento

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

Produttore

SL764LED AB 53W 3K DRIV. PMMA 35 AN