Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8764651406370
Cod. Produttore
8764651406370
Cod. EAN
4052075148794

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a plafone 3000K 42W DALI diffusore in opale
Apparecchio LED a plafone per interni, costituito da: Corpo in alluminio estruso anodizzato (EV1), testate in alluminio pressofuso, verniciati / Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un\'alta uniformità della luce / Diffusione diretta della luce / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Punti di alimentazione selezionabili in modo flessibile / Dimmerabile DALI / Versione in colori speciali disponibile su richiesta / Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per applicazione

tensione nominale

220 V

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

adatto per numero di corpi luminosi

1

con corpo luminoso

sezione del conduttore

1.5

apparecchio di servizio incluso

numero di poli

5

fattore di potenza

0.83

temperatura del colore

3000 K

larghezza

40 mm

prestazioni del sistema

42 W

altezza/profondità

95 mm

adatto per potenza lampada

38

flusso luminoso effettivo

4440 lm

lunghezza

1132 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

grado di protezione (IP)

IP30

resistenza agli urti

IK05

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto/indiretto

tipo di collegamento

morsetto a innesto

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

argento

materiale della copertura

plastica opalina

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di tensione

AC/DC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

ripartizione della luce

simmetrico

Produttore

SL764LED AB 42W 3K DALI PMMA 35 ANO