Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8720461763430
Cod. Produttore
8720461763430
Cod. EAN
4052075183177

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a sospensione 4000K 76W statica microprisma d+i
Apparecchio LED tondo a sospensione per interni, composta da: Corpo in allumimio pressofuso, rosone in lamiera d\'acciaio, verniciato / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e attacco a soffitto / Completo di alimentatore elettronico / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Versione in colori speciali disponibile su richiesta

sezione del conduttore

1.5

numero di poli

3

lunghezza del pendolo

230 mm

sospensione fornita

diametro

730

altezza/profondità

20

fattore di potenza

0.89

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso effettivo

6810 lm

prestazioni del sistema

76

adatto per potenza lampada

68

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

adatto per numero di corpi luminosi

1

con corpo luminoso

adatto a postazione di lavoro con schermo

tipo di collegamento

morsetto a innesto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP20

uscita della luce

diretto/indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

plastica strutturata

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

Produttore

SL720 RL PL 76 S/C 840 GR9006 MP