Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8713661253430
Cod. Produttore
8713661253430
Cod. EAN
4052075131376

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a plafone 4000K 21W statica microprisma d+i
Apparecchio a plafone LED quadrata per interni composta da: / Corpo in profilo d\'alluminio, rosone in lamiera d\'acciaio, verniciato / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione / Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Completo di alimentatore elettronico / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta / Versione in colori speciali disponibile su richiesta

flusso luminoso effettivo

2160 lm

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per numero di corpi luminosi

1

prestazioni del sistema

21 W

altezza/profondità

52 mm

numero di poli

3

tensione nominale

220 V

adatto per potenza lampada

19

fattore di potenza

0.89

apparecchio di servizio incluso

larghezza

390 mm

adatto a postazione di lavoro con schermo

lunghezza

390 mm

con corpo luminoso

adatto per applicazione

temperatura del colore

4000 K

adatto per montaggio a parete

sezione del conduttore

1.5

materiale della copertura

plastica strutturata

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

resistenza agli urti

IK05

tipo di collegamento

morsetto a innesto

uscita della luce

diretto/indiretto

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

corpo luminoso

LED non sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

classe di protezione

I

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

materiale della scatola

alluminio

Produttore

SL713LED SMQS 21 S/C 840 GR9006 MP