Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8713661363410
Cod. Produttore
8713661363410
Cod. EAN
4052075154856

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a plafone 4000K 36W statica microprisma
Apparecchio LED a plafone per interni, costituito da: Corpo in profilo d\'alluminio, rosone in lamiera d\'acciaio, verniciato / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione diretta della luce / Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Indice di resa cromatica > 80 / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta / Versione in colori speciali disponibile su richiesta

sezione del conduttore

1.5

flusso luminoso effettivo

4550 lm

temperatura del colore

4000 K

prestazioni del sistema

36 W

fattore di potenza

0.89

adatto per potenza lampada

32

larghezza

250 mm

altezza/profondità

53 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

220 V

con corpo luminoso

adatto per applicazione

apparecchio di servizio incluso

adatto a postazione di lavoro con schermo

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

lunghezza

1547 mm

numero di poli

3

tipo di collegamento

morsetto a innesto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP20

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

plastica strutturata

colore della scatola

bianco

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

Produttore

SL713LED SM L 36 S/A 840 WH9016 MP