Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8713761745431
Cod. Produttore
8713761745431
Cod. EAN
4046075047508

Informazioni di prodotto

LED-Piantane 4000K 82W dimmerabile tramite pulsante microprisma d+i
Piantana a led per interni, costituita da: Testa lampada e supporto in profilo d\'alluminio, flangia in acciaio, verniciatura a polveri / Inclinazione della testa dell\'apparecchio regolabile con la vite di registro / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina / Dimmerabile DALI / Versione in colori speciali disponibile su richiesta

lunghezza

726 mm

temperatura del colore

4000

flusso luminoso effettivo

9310

prestazioni del sistema

82

con interruttore

adatto per potenza lampada

74

con dimmer

tensione nominale

220 V

larghezza

449 mm

apparecchio di servizio incluso

adatto a postazione di lavoro con schermo

altezza/profondità

2055

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

tipo di tensione

AC/DC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

materiale

alluminio

classe di protezione

I

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto/indiretto

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

plastica strutturata

corpo luminoso

LED non sostituibile

Produttore

SL713LED SL 82 S/C 840 GR9006 TD MP