Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8713761568411
Cod. Produttore
8713761568411
Cod. EAN
4052075167498

Informazioni di prodotto

LED-Piantane 4000K 63W fotosensore microprisma d+i
Piantana a led per interni, costituita da: Testa lampada e supporto in profilo d\'alluminio, flangia in acciaio, verniciatura a polveri / Inclinazione della testa dell\'apparecchio regolabile con la vite di registro / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina / Sensore PIR orientabile e controllo dell‘illuminazione in funzione della luce diurna / Versione in colori speciali disponibile su richiesta

adatto a postazione di lavoro con schermo

con interruttore

con dimmer

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

altezza/profondità

2055

lunghezza

726 mm

flusso luminoso effettivo

7310

temperatura del colore

4000

larghezza

449 mm

adatto per potenza lampada

57

prestazioni del sistema

63

tensione nominale

220 V

con fotocellula

con segnalatore di movimento

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto/indiretto

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

materiale

alluminio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica strutturata

tipo di tensione

AC

classe di protezione

I

corpo luminoso

LED non sostituibile

colore della luce

bianco

Produttore

SL713LED SL 63W 4K DAYL+MOV RAL 901