Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8713761565411
Cod. Produttore
8713761565411
Cod. EAN
4046075047485

Informazioni di prodotto

LED-Piantane 4000K 63W dimmerabile tramite pulsante microprisma d+i
Piantana a led per interni, costituita da: Testa lampada e supporto in profilo d\'alluminio, flangia in acciaio, verniciatura a polveri / Inclinazione della testa dell\'apparecchio regolabile con la vite di registro / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina / Dimmerabile DALI / Versione in colori speciali disponibile su richiesta

lunghezza

726 mm

prestazioni del sistema

63

adatto per potenza lampada

57

flusso luminoso effettivo

7310

temperatura del colore

4000

altezza/profondità

2055

larghezza

449 mm

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

numero di teste lampada

1

con dimmer

adatto per numero di corpi luminosi

1

con corpo luminoso

con interruttore

adatto a postazione di lavoro con schermo

classe di protezione

I

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto/indiretto

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

materiale della copertura

plastica strutturata

tipo di tensione

AC

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale

alluminio

colore della scatola

bianco

Produttore

SL713LED SL 63 S/C 840 WH9016 TD MP