Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8713461433410
Cod. Produttore
8713461433410
Cod. EAN
4052075147834

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a sospensione 4000K 46W statica microprisma d+i
Apparecchio LED quadrato a sospensione per interni, composta da: / Corpo in profilo d\'alluminio, rosone in lamiera d\'acciaio, verniciato / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e attacco a soffitto / Completo di alimentatore elettronico / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta / Versione in colori speciali disponibile su richiesta

adatto a postazione di lavoro con schermo

adatto per numero di corpi luminosi

1

con corpo luminoso

sezione del conduttore

1.5

numero di poli

3

tensione nominale

220 V

lunghezza

615 mm

altezza/profondità

13

apparecchio di servizio incluso

larghezza

615 mm

sospensione fornita

temperatura del colore

4000 K

fattore di potenza

0.89

lunghezza del pendolo

230 mm

adatto per potenza lampada

41

prestazioni del sistema

46

flusso luminoso effettivo

5130 lm

tipo di collegamento

morsetto a innesto

classe di protezione

I

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK05

uscita della luce

diretto/indiretto

grado di protezione (IP)

IP20

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica strutturata

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Produttore

SL713LED PLQM 46 S/C 840 WH9016 MP