Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8713461433430
Cod. Produttore
8713461433430
Cod. EAN
4052075147971

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a sospensione 4000K 46W statica microprisma d+i
Apparecchio LED quadrato a sospensione per interni, composta da: / Corpo in profilo d\'alluminio, rosone in lamiera d\'acciaio, verniciato / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e attacco a soffitto / Completo di alimentatore elettronico / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta / Versione in colori speciali disponibile su richiesta

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

sezione del conduttore

1.5

numero di poli

3

fattore di potenza

0.89

larghezza

615 mm

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

13

adatto per potenza lampada

41

prestazioni del sistema

46

lunghezza

615 mm

flusso luminoso effettivo

5130 lm

sospensione fornita

adatto a postazione di lavoro con schermo

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza del pendolo

230 mm

tipo di collegamento

morsetto a innesto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP20

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

plastica strutturata

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

uscita della luce

diretto/indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

Produttore

SL713LED PLQM 46 S/C 840 GR9006 MP