Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8713461106410
Cod. Produttore
8713461106410
Cod. EAN
4052075154696

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a sospensione 4000K 94W DALI microprisma d+i
Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da: Corpo in profilo d\'alluminio, rosone in lamiera d\'acciaio, verniciato / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e attacco a soffitto / Dimmerabile DALI / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta / Versione in colori speciali disponibile su richiesta

sezione del conduttore

1.5

numero di poli

5

lunghezza del pendolo

230 mm

sospensione fornita

lunghezza

1547 mm

altezza/profondità

13

larghezza

250 mm

fattore di potenza

0.89

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso effettivo

12150 lm

prestazioni del sistema

94

adatto per potenza lampada

85

adatto per luce d’emergenza

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

adatto per numero di corpi luminosi

1

con corpo luminoso

adatto a postazione di lavoro con schermo

tipo di collegamento

morsetto a innesto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP20

uscita della luce

diretto/indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

plastica strutturata

colore della scatola

bianco

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

Produttore

SL713LED PL 94W 4K DALI RAL 9016 D/