Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8713661253410
Cod. Produttore
8713661253410
Cod. EAN
4052075131369

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a plafone 4000K 21W statica microprisma d+i
Apparecchio a plafone LED quadrata per interni composta da: / Corpo in profilo d\'alluminio, rosone in lamiera d\'acciaio, verniciato / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione / Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Completo di alimentatore elettronico / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta / Versione in colori speciali disponibile su richiesta

sezione del conduttore

1.5

numero di poli

3

lunghezza

390 mm

altezza/profondità

52 mm

larghezza

390 mm

fattore di potenza

0.89

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso effettivo

2160 lm

prestazioni del sistema

21 W

adatto per potenza lampada

19

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

adatto per numero di corpi luminosi

1

con corpo luminoso

adatto a postazione di lavoro con schermo

adatto per applicazione

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a parete

tipo di collegamento

morsetto a innesto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP20

uscita della luce

diretto/indiretto

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

plastica strutturata

colore della scatola

bianco

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

Produttore

SL713LED AB 21W 4K KONV.RAL9016 PRI