Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171425
Cod. Produttore
171425
Cod. EAN
4015081677573

Informazioni di prodotto

SL7-100-L-RYG-24LED COL.COMPL. ROS-GIAL-VER

Documentazione tecnica

Apparecchio completo;rosso-giallo-verde;LED;24 V;base inclusa 100 mm

numero di elementi della colonna segnaletica

3

funzione luce fissa

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V 24 V

diametro esterno

73 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

Moeller_series

Produttore

SL7-100-L-RYG-24LED COL.COMPL. ROS-