Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P877.715.0
Cod. Produttore
3.P877.715.0
Cod. EAN
8025550593071

Informazioni di prodotto

PLATEA PRO PICC.12 LED WARM WHITE OTTICA ST
La PLATEA PRO PICC.12 LED WARM WHITE O è un'illuminazione versatile progettata per offrire un'atmosfera calda e accogliente in qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua luce LED calda è perfetta per creare un'illuminazione morbida e avvolgente, rendendo gli spazi più invitanti e confortevoli. La PLATEA PRO è progettata per garantire un'installazione semplice e sicura, con un design elegante che si integra facilmente con vari stili di arredamento. La sua efficienza energetica contribuisce a ridurre i costi di consumo, rendendola una scelta ecologica e sostenibile. Con una lunga durata e una bassa manutenzione, questa soluzione di illuminazione è perfetta per chi cerca qualità e affidabilità nel tempo.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

29

Flusso Nominale

3510

Temperatura Colore

3000

CRI

70

Tipo Ottica

ST0.5 - Stradale

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

296x214

Produttore

PLATEA PRO PICC.12 LED WARM WHITE O