Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P870.715.0
Cod. Produttore
3.P870.715.0
Cod. EAN
8025550593002

Informazioni di prodotto

PLATEA PRO PICC.12 LED NEUTR.WHITE OTTICA S
La PLATEA PRO PICC.12 LED NEUTR.WHITE è una soluzione innovativa per l'illuminazione, progettata per offrire una luce neutra e brillante. Realizzata con materiali di alta qualità, questa piastra è ideale per diversi ambienti, garantendo un'illuminazione uniforme e senza ombre. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, sia residenziale che commerciale. La tecnologia LED utilizzata assicura un'efficienza energetica superiore, riducendo i consumi e prolungando la durata del prodotto. Con un'installazione facile e veloce, questa piastra è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione affidabile e di alta qualità. Adatta per una vasta gamma di applicazioni, dalla casa agli uffici, la PLATEA PRO PICC.12 è pensata per soddisfare le esigenze di chi desidera un'illuminazione funzionale e stilosa.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

29

Flusso Nominale

3630

Temperatura Colore

4000

CRI

70

Tipo Ottica

ST1 - Stradale

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

296x214

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

PLATEA PRO PICC.12 LED NEUTR.WHITE