Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P879.715.0
Cod. Produttore
3.P879.715.0
Cod. EAN
8025550593095

Informazioni di prodotto

PLATEA PRO MEDIO 24 LED WARM WHITE OTTICA S
Scopri la PLATEA PRO MEDIO 24 LED WARM WHITE, un'illuminazione di alta qualità che si distingue per il suo design elegante e funzionale. Questa lampada a LED emette una luce calda che crea un'atmosfera accogliente in ogni ambiente, rendendola ideale per spazi residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. La tecnologia LED assicura un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di gestione e l'impatto ambientale. Grazie alla sua versatilità, la PLATEA PRO MEDIO 24 si adatta perfettamente a diverse applicazioni, offrendo un'illuminazione uniforme e piacevole. Scegli questa soluzione per un'illuminazione moderna e sostenibile, perfetta per ogni esigenza.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

53

Flusso Nominale

6600

Temperatura Colore

3000

CRI

70

Tipo Ottica

ST1 - Stradale

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

406x276

Produttore

PLATEA PRO MEDIO 24 LED WARM WHITE