Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Ambiente di utilizzo
Esterno
Materiale di fabbricazione
Alluminio pressofuso
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
77
Flusso Nominale
10000
Temperatura Colore
4000
CRI
70
Tipo Ottica
ST1 - Stradale
Alimentatore
Elettronico
Tensione
230
dimmerabile
NO
protocollo
DALI
Disponibile
Grado di protezione IP
IP67
Grado di protezione IK
IK08
Classe Isolamento
Class II
dimensioni
620x307x325
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te