Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00071881
Cod. Produttore
00071881
Cod. EAN
8001132718810

Informazioni di prodotto

  • Stoccaggio: 12;
  • Contenuto: 60;
  • Colore: bianco;

Silicone multiuso in tubetto SMT / SMB
Sigillante siliconico acetico multiuso e con funghicida

Materiali di supporto:
  • Acciaio inossidabile
  • Elementi anodizzati
  • Vetro
  • Superfici vetrose
  • Ceramiche


Non idoneo per:

  • Calcestruzzo
  • Muratura
  • Pietra naturale
  • Metalli (piombo, rame, zinco, acciaio)
  • Plastiche (PE, PP, Teflon)
  • Substrati bituminosi


Vantaggi:
  • Resistente alla muffa (contiene funghicidi).
  • Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo potrebbero mutare colorazione.
  • SMT trasparente versatile su supporti di diverso colore.
  • SMB di colore bianco è ideale in ambiente bagno.
  • Non verniciabile.


Applicazioni:

Adatto per:

  • Giunzioni d’angolo, di movimento e di connessione in stanze da bagno (lavabi, docce, vasche da bagno, di giunti tra piastrelle, ecc)
  • Giunti di connessione in cucina
  • Armadietti ed elementi in vetro


Funzionamento:
  • Pulire e sgrassare le superfici da sigillare in modo che siano esenti da sporco, polvere, olio e ruggine.
  • Svitare il tappo e tagliare diagonalmente l’estremità di estrusione del tubetto per adattarla alle dimensioni del giunto.
  • Applicare il prodotto lungo il giunto, livellare con una spatola da silicone.
  • Rimuovere il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR, con salviette multiuso SAL 70 o con acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
  • Non applicare con pioggia o gelo imminente.

Specifiche tecniche:
  • Stoccaggio: 12;
  • Contenuto: 60;
  • Colore: bianco;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132718810
  • Codice fischer: 71881

Produttore

Silicone multiuso bianco 60 ml