Silicone alte temperature SAT
Sigillante siliconico a base acetica resistente alle alte temperature
Materiali di supporto:
- Calcestruzzo
- Muratura
- Plastiche (non su PE, PP, Teflon)
- Metalli
- Vetro e ceramica
- Superfici vetrose
- Superfici smaltate
- Alluminio anodizzato
Non idoneo per:
- Pietra naturale
- Legno
- Substrati bituminosi
Vantaggi:
- Marcato CE per la sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo) e vetrate (anche per clima freddo).
- La resistenza alle alte temperature fino a +250°C (nel breve termine fino a +350°C) rende il prodotto ideale per l’utilizzo in giunti sottoposti ad elevati stress termici.
- Elevata adesione su molti supporti. Per substrati molto porosi eseguire un test preliminare di compatibilità.
- La componente siliconica a polimerizzazione acetica consente un’ottima lavorabilità e polimerizza in una gomma dura e flessibile.
- Buona resistenza agli agenti chimici, all’invecchiamento e ai raggi UV.
Applicazioni: Certificato per la sigillatura non strutturale di:
- Facciate in ambito edile F EXT-INT CC, lato interno e/o esterno, anche per clima freddo (es. pannelli prefabbricati in calcestruzzo)
- Vetrate G CC, anche per clima freddo
Adatto anche per la sigillatura di:
- Giunti di piani cottura, forni e caminetti
- Giunti di caldaie e forni industriali
- Giunti di tubazioni e profili soggetti alle alte temperature
- Griglie di ventilazione
- Unità di condizionamento aria
Funzionamento:
- Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbiare le superfici porose. Pulire vetro e i metalli con solvente
- Tagliare l’estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP M 2 PLUS o KP M 2.
- Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto.
- Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR 500 salviette multiuso SAL 70 o acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
- Non adatto per applicazioni che richiedono la resistenza alla fiamma diretta o il contatto con sostanze alimentari.
Specifiche tecniche:- Stoccaggio: 18;
- Contenuto: 310;
- Colore: nero;
Riferimenti:- EAN: 4048962199215
- Codice fischer: 524771