Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
HUK23255
Cod. Produttore
23255

Informazioni di prodotto

SiHF UL/CSA black 4 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Il HUK23255 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in conformità con le normative SIHF UL e CSA, questo cavo presenta una configurazione a quattro conduttori di sezione 2,5 mm², corrispondente a AWG 14, che lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una resistenza duratura e un'affidabilità costante nel tempo. Grazie alla sua flessibilità e alla capacità di resistere a condizioni ambientali difficili, il HUK23255 è perfetto per installazioni in spazi ristretti e per applicazioni che richiedono un cablaggio sicuro e duraturo. Con un design pensato per facilitare l'installazione e l'utilizzo, questo cavo rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

11.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Produttore

SIHF UL/CSA 4G2,5 QMM/AWG14