Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
HUK23010
Cod. Produttore
23010

Informazioni di prodotto

SiHF redbrown 5 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo SIHF 5G1 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche complesse. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta protezione e una resistenza notevole, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a cinque conduttori consente un'elevata capacità di trasmissione, assicurando una distribuzione efficace dell'energia. Il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Con la sua eccellente flessibilità e resistenza agli agenti esterni, il cavo SIHF 5G1 QMM è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo nelle proprie installazioni elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

5

diametro esterno circa

8.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Produttore

SIHF 5G1 QMM REDBRAUN