Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00009387
Cod. Produttore
00009387
Cod. EAN
8001132093870

Informazioni di prodotto

SA 310-GR SIGIL.ACRILICO LISCIO

Sigillante multiuso acrilico SA
Sigillante acrilico multiuso in dispersione acquosa per applicazioni interne

Materiali di supporto:
  • Calcestruzzo
  • Muratura
  • Legno
  • Plastiche (non su PE, PP, Teflon)
  • Elementi anodizzati
  • Cartongesso


Non idoneo per:

  • Pietra naturale
  • Substrati bituminosi


Vantaggi:
  • Marcato CE per la sigillatura di facciate, lato interno.
  • Buona adesione su supporti porosi.
  • Il sigillante acrilico in dispersione acquosa è inodore e quindi è ideale per l’uso in ambienti chiusi. Non contiene solventi e non è corrosivo.
  • Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo SA BI potrebbe mutare colorazione.
  • Resistente al dilavamento dell‘acqua (non stagnante) e all‘umidità dopo l‘indurimento.
  • Il prodotto è verniciabile. Eseguire un test preliminare per valutare la capacità coprente della vernice specifica.


Applicazioni:

Certificato per la sigillatura non strutturale di:

  • Facciate in ambito edile F INT, lato interno (es. pannelli prefabbricati in calcestruzzo)


Adatto anche per la sigillatura di:

  • Fessure nella muratura e in altri materiali edili pieni in ambienti interni
  • Giunti di connessione con bassi movimenti
  • Giunti di connessione con il davanzale di finestre
  • Giunti di connessione all’interno degli edifici tra finestre, porte, scale, soffitti e pareti


Funzionamento:
  • Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbiare le superfici porose.
  • Tagliare l’estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP M 2 PLUS o KP M 2.
  • Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso.
  • Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto.
  • Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con acqua. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
  • Non idoneo per applicazioni con immersione continua in acqua e in caso di pioggia o gelo imminente.

Specifiche tecniche:
  • Stoccaggio: 12;
  • Contenuto: 310;
  • Colore: grigio RAL 7004;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132093870
  • Codice fischer: 9387

Produttore

Sigillante acrilico SA 310 Grigio