Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41428500
Cod. Produttore
41428500
Cod. EAN
8012952125818

Informazioni di prodotto

SICURA T5 1740 1X54 CELL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

larghezza

112 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

100 mm

lunghezza

1230 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

SICURA T5 1740 1X54 CELL GREY