Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41428600
Cod. Produttore
41428600
Cod. EAN
8012952125825

Informazioni di prodotto

SICURA T5 1740 1X49 CELL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

larghezza

112 mm

lunghezza

1530 mm

altezza/profondità

100 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

SICURA T5 1740 1X49 CELL GREY