Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41429200
Cod. Produttore
41429200
Cod. EAN
8012952125733

Informazioni di prodotto

SICURA T5 1726 1X49 CELL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

altezza/profondità

90 mm

lunghezza

1540 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

70 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

SICURA T5 1726 1X49 CELL GREY