Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBPIG1806-E-D
Cod. Produttore
PIG1806-E-D
Cod. EAN
5414363106524

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON PIG 3:1 D19 BOX 4,5M GN/YE

Documentazione tecnica

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PIG, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 3:1, diametro prima del restringimento 19mm, confezionata in scatola, lunghezza 4.5m, colore giallo/verde

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

verde-giallo

diametro nominale in pollici

3/4 di pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

4.5 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.8 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

3:1

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

diametro interno prima della retrazione

19 mm

Produttore

ABB

SHRINK-KON3 1 18MM ROTOLO 4.5M POL