Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBPIG0903-2-D
Cod. Produttore
PIG0903-2-D
Cod. EAN
5414363106159

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON PIG 3:1 D9,5 BOX 6M RD

Documentazione tecnica

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PIG, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 3:1, diametro prima del restringimento 9.5mm, confezionata in scatola, lunghezza 6m, colore rosso

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

rosso

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

6 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.75 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

3:1

diametro interno dopo la retrazione

3 mm

diametro interno prima della retrazione

9.5 mm

Produttore

ABB

SHRINK-KON 3 1 9MM ROTOLO 6M POL.R