Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBPIG4013-2-E
Cod. Produttore
PIG4013-2-E
Cod. EAN
5414363131281

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON PIG 3:1 D25,4 ROTOLO 30M RD

Documentazione tecnica

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PIG, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 3:1, diametro prima del restringimento 25.4mm, confezionata in rotolo di lunghezza 30m, colore rosso

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

rosso

diametro nominale in pollici

1 1/2 pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

30 m

spessore della parete dopo la retrazione

1.15 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

3:1

diametro interno dopo la retrazione

13 mm

diametro interno prima della retrazione

39 mm

Produttore

ABB

SHRINK-KON 3 1 40.0MM ROTOLO 30M P