Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBPKG4013-0-B
Cod. Produttore
PKG4013-0-B
Cod. EAN
5414363106975

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON PKG 3:1 D40.0 BOBINA 30M BK

Documentazione tecnica

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PKG, realizzata in poliolefina reticolata con adesivo, grado di protezione IP65, rapporto di restringimento 3:1, diametro prima del restringimento 40.0mm, confezionata in bobina di lunghezza 30m, colore nero

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

nero

diametro nominale in pollici

1 1/2 pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

30 m

spessore della parete dopo la retrazione

2.4 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

3:1

diametro interno dopo la retrazione

13 mm

diametro interno prima della retrazione

40 mm

Produttore

ABB

SHRINK-KON 3 1 24MM POL.AD.NERO BO