Prodotti /

Insetticidi elettrici per Zanzare Vespe e altri insetti Mo. EL. | Rexel
Cod. Rexel
JW718N
Cod. Produttore
718N
Cod. EAN
8010114718038

Informazioni di prodotto

SHARKLITE 1800W 230V SP.SHUKO NERO
Il JW718N è un potente riscaldatore elettrico SHARKLITE con una potenza di 1800W e tensione di 230V. Con il suo design elegante in nero, si integra perfettamente in ogni ambiente. Questo dispositivo è progettato per un riscaldamento rapido, garantendo comfort immediato. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni affidabili e durature, rendendolo ideale per l'uso domestico. Scegli JW718N per un calore efficiente e stiloso.

potenza allacciata

1800 kW

esecuzione

riscaldamento rapido

Produttore

SHARKLITE 1800W 230V/50HZ SPINA SHUKO