Prodotti /

Insetticidi elettrici per Zanzare Vespe e altri insetti Mo. EL. | Rexel
Cod. Rexel
JW712N
Cod. Produttore
712N
Cod. EAN
8010114712036

Informazioni di prodotto

SHARKLITE 1200W 230V SPINA SHUKO NERO
Il JW712N è un innovativo riscaldatore elettrico della linea SHARKLITE, progettato per offrire un riscaldamento rapido e efficiente. Con una potenza di 1200W e una tensione di 230V, questo dispositivo è ideale per ambienti domestici e professionali. La spina SHUKO NE garantisce una connessione sicura e compatibile. Realizzato con materiali di alta qualità, il JW712N rappresenta una soluzione pratica per il comfort termico, rendendo ogni spazio accogliente e caldo.

potenza allacciata

1200 kW

esecuzione

riscaldamento rapido

Produttore

SHARKLITE 1200W 230V/50HZ SPINA SHUKO