Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBSR500GR
Cod. Produttore
SR500GR
Cod. EAN
8017963044905

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 6mm2 portafusibile 5x20mm, 1-piano, colore grigio
SFR.6/M/GR Morsetto a vite 6mm2 portafusibile 5x20mm, 1-piano, colore grigio

corrente nominale In

10 A

tensione di dimensionamento

630 V

numero di piani

1

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

59 mm

lunghezza

79 mm

piastra di chiusura necessaria

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 10 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione del fusibile

fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

innestabile

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

grigio

Produttore

SFR.6/M/GR MORS.PORTAFUS. 5X20