Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBSF903GR
Cod. Produttore
SF903GR
Cod. EAN
8017963053877

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 4mm2 con diodo 3A passante, colore grigio
SFR.4/D3A/GR Morsetto a vite 4mm2 con diodo 3A passante, colore grigio

corrente nominale In

3 A

tensione di dimensionamento

800 V

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

lunghezza

52 mm

piastra di chiusura necessaria

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 6 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

grigio

tipo di elemento costruttivo

Diode

Produttore

SFR.4/D3A/GR MORSETTO CON DIODO 3A